ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Fit XXD Nitril-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Der Allzweck-Sicherheitsschuh, orthopädisch anpassbar.Lukas XXD ist eine orthopädische Version des Modells Lukas. Ein vielseitiger Schuh, der so ausgestattet ist, dass er mit allem fertig wird, was im Baugewerbe passieren kann. Mit verstärkter, verdeckter Zehenkappe aus Stahl, verstärkter, sichtbarer PU-Zehenkappe und einer besonders widerstandsfähigen Sohle. Lukas ist außerdem in verschiedenen Breiten erhältlich und orthopädisch anpassbar - ideal für alle, die besonders ¿anspruchsvolle¿ Füße haben.

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Fit XXD Nitril-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Fit XXD Nitril-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 23487750

Katalog Artikelnr 1: PPE0017942

Katalog Artikelnr 2: 640028

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Fit XXD Nitril-Sohle Grösse 43 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Fit XXD Nitril-Sohle Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 23487751

Katalog Artikelnr 1: PPE0017943

Katalog Artikelnr 2: 640028

Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)