ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Fit XD PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Der Allrounder unter den Sicherheitsschuhen.Als hohe Version des Leo ist Lukas in erster Linie ein Allrounder, der dafür geschaffen ist mit allem fertig zu werden, was einem im Baugewerbe Tag für Tag begegnet. Mit verstärkter, verdeckter Zehenkappe aus Stahl, verstärkter, sichtbarer PU-Zehenkappe und einer besonders widerstandsfähigen Sohle. Lukas ist außerdem in verschiedenen Breiten erhältlich - ideal für Alle, die etwas breitere Füße haben.

Tabellen
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 37 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 37 ERIKS Artikelnr. 23488216

Katalog Artikelnr 1: PPE0017737

Katalog Artikelnr 2: 731568

Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 38 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 38 ERIKS Artikelnr. 23488217

Katalog Artikelnr 1: PPE0017738

Katalog Artikelnr 2: 731568

Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 39 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 23488218

Katalog Artikelnr 1: PPE0017739

Katalog Artikelnr 2: 731568

Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 40 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 23488219

Katalog Artikelnr 1: PPE0017740

Katalog Artikelnr 2: 731568

Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 41 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 23488220

Katalog Artikelnr 1: PPE0017741

Katalog Artikelnr 2: 731568

Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 23488221

Katalog Artikelnr 1: PPE0017742

Katalog Artikelnr 2: 731568

Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 43 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 23488222

Katalog Artikelnr 1: PPE0017743

Katalog Artikelnr 2: 731568

Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 44 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 44 ERIKS Artikelnr. 23488224

Katalog Artikelnr 1: PPE0017744

Katalog Artikelnr 2: 731568

Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 45 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 45 ERIKS Artikelnr. 23488225

Katalog Artikelnr 1: PPE0017745

Katalog Artikelnr 2: 731568

Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 46 EMMA Sicherheitsschuh Lukas Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle Grösse 46 ERIKS Artikelnr. 23488226

Katalog Artikelnr 1: PPE0017746

Katalog Artikelnr 2: 731568

Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster