ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Himalaya Schutz S3 Passform D PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Stay safe and alert with the world’s First circular safety shoe.
Ein moderner Schuh, der nicht nur gut aussieht, sondern Ihre Füße rundherum, oben und unten schützt.Himalaya hat eine Stahlkappe und eine integrierte Edelstahlplatte. Die doppellagige, rutschfeste PU-Sohle bietet zusätzlichen Schutz vor Gefahren unter den Füßen. Dank der Energierückgabe des Schuhs bleiben Sie den ganzen Tag aktiv und aufmerksam.
Der weltweit erste recycelbare Sicherheitsschuh!
Dies ist ein komplett recycelbarer Sicherheitsschuh: Alle Rohstoffe werden wiederverwendet, beispielsweise in Möbeln, Baustoffen und neuen Sicherheitsschuhen.Himalaya ist eines der ersten sechs recycelbaren Modelle von EMMA. Im Laufe des Jahres 2019 werden alle unsere Sicherheitsschuhe komplett recycelbar sein.

Tabellen
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schuh Himalaya S3 D PUR 35 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 35 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403547

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10789

Schuh Himalaya S3 D PUR 36 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 36 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403548

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10790

Schuh Himalaya S3 D PUR 37 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 37 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403549

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10352

Schuh Himalaya S3 D PUR 38 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 38 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403550

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10353

Schuh Himalaya S3 D PUR 39 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 39 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403551

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10354

Schuh Himalaya S3 D PUR 40 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 40 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403552

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10355

Schuh Himalaya S3 D PUR 41 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 41 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403553

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10356

Schuh Himalaya S3 D PUR 42 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 42 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403554

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10357

Schuh Himalaya S3 D PUR 43 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 43 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403555

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10358

Schuh Himalaya S3 D PUR 44 hoch Schwartz EMMA Schuh Himalaya S3 D PUR 44 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403556

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10359

Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster