ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Für frische, entspannte Füße.Der strahlend weiße Corona ist die höhere Variante des Cas. Sein waschbares Obermaterial aus Mikrofasern wurde speziell behandelt, um Schmutz, Keime und Bakterien abzuweisen.Der Corona ist besonders gut für alle Arbeiten in der Nahrungsmittelindustrie geeignet. Er ist atmungsaktiv und trägt sich ausgesprochen komfortabel. Seine speziellen, Energie ¿sparenden¿ Sohlen helfen, Sie den ganzen fit, aktiv und sicher auf Ihren Füßen zu halten, auch auf rutschigen Böden und auslaufenden Flüssigkeiten.

Tabellen
Farbe: Weiss
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S2
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S2
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 37 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 37 ERIKS Artikelnr. 12677118

Katalog Artikelnr 1: PPE0015937

Katalog Artikelnr 2: 544540

Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 38 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 38 ERIKS Artikelnr. 12677119

Katalog Artikelnr 1: PPE0015938

Katalog Artikelnr 2: 544540

Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 39 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 12677120

Katalog Artikelnr 1: PPE0015939

Katalog Artikelnr 2: 544540

Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 40 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 12677121

Katalog Artikelnr 1: PPE0015940

Katalog Artikelnr 2: 544540

Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 41 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 12677122

Katalog Artikelnr 1: PPE0015941

Katalog Artikelnr 2: 544540

Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 12677133

Katalog Artikelnr 1: PPE0015942

Katalog Artikelnr 2: 544540

Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 43 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 12677134

Katalog Artikelnr 1: PPE0015943

Katalog Artikelnr 2: 544540

Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 44 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 44 ERIKS Artikelnr. 12677135

Katalog Artikelnr 1: PPE0015944

Katalog Artikelnr 2: 544540

Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 45 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 45 ERIKS Artikelnr. 12677136

Katalog Artikelnr 1: PPE0015945

Katalog Artikelnr 2: 544540

Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 46 EMMA Sicherheitsschuh Corona Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 46 ERIKS Artikelnr. 12677137

Katalog Artikelnr 1: PPE0015946

Katalog Artikelnr 2: 544540

Farbe: Weiss
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S2
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S2
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster