ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Bei Sicherheit gibt es keinen Standard.Constans ist die höhere Version des Comodius. Das Obermaterial dieses Schuhs besteht aus Vollleder, das Innenfutter aus Nappavollleder. Constans ist ein halb-orthopädischer Schuh, der sich besonders für den Einsatz von orthopädischen Einlagen eignet. Was nichts daran ändert, dass Constans in jedem Fall und mühelos alle europäischen Sicherheitsstandards hinter sich lässt!

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 39 EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 23487487

Katalog Artikelnr 1: 132070-39

Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 40 EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 23487488

Katalog Artikelnr 1: 132070-40

Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 41 EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 23487489

Katalog Artikelnr 1: 132070-41

Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 42 EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 23487490

Katalog Artikelnr 1: 132070-42

Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 43 EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 23487491

Katalog Artikelnr 1: 132070-43

Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 44 EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 44 ERIKS Artikelnr. 23487492

Katalog Artikelnr 1: 132070-44

Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 45 EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 45 ERIKS Artikelnr. 23487493

Katalog Artikelnr 1: 132070-45

Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 46 EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 46 ERIKS Artikelnr. 23487494

Katalog Artikelnr 1: 132070-46

Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 47 EMMA Sicherheitsschuh Constans Schutz S3 Duo Grösse 47 ERIKS Artikelnr. 23487495

Katalog Artikelnr 1: 132070-47

Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Antistatisch: Ja
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)