ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Bryce Schutz S3 Passform XD DUO-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Ultimate safety that feels like it’s made just for you,
100% Safe, 100% Comfortable, 100% Circular.
Erleben Sie die Sicherheit des verstärkten Oberteils in Kombination mit perfektem Tragekomfort.Zion ist der ideale Sicherheitsschuh für alle, die im Baugewerbe, der Landwirtschaft oder der Metallindustrie tätig sind.Die undurchdringbare Sohle schützt die Füße vor Nägeln und Metallgegenständen. Die Stahlkappe und die verstärkte PU-Zehenkappe schützen vor herunterfallenden Gegenständen. Ausgeführt mit Mikrofaserteilen, die gegen Zement beständig sind. Im Gegensatz zu Leder, das durch Zement austrocknet und hart wird, bleibt Mikrofaser elastisch. Zion ist außerdem perfekt gegen ätzende Stoffe beständig und die helle reflektierende Biese von 3M sorgt dafür, dass Sie stets gut sichtbar sind.

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schuh Bryce S3 XD DUO 39 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 39 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403508
Schuh Bryce S3 XD DUO 40 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 40 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403509
Schuh Bryce S3 XD DUO 41 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 41 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403510
Schuh Bryce S3 XD DUO 42 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 42 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403511
Schuh Bryce S3 XD DUO 43 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 43 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403512
Schuh Bryce S3 XD DUO 44 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 44 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403513
Schuh Bryce S3 XD DUO 45 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 45 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403514
Schuh Bryce S3 XD DUO 46 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 46 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403515
Schuh Bryce S3 XD DUO 47 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 47 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403516
Schuh Bryce S3 XD DUO 48 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 XD DUO 48 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403517
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster