ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Bryce Schutz S3 Passform D DUO-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Ultimate safety that feels like it’s made just for you,
100% Safe, 100% Comfortable, 100% Circular.
Erleben Sie die Sicherheit des verstärkten Oberteils in Kombination mit perfektem Tragekomfort.Zion ist der ideale Sicherheitsschuh für alle, die im Baugewerbe, der Landwirtschaft oder der Metallindustrie tätig sind.Die undurchdringbare Sohle schützt die Füße vor Nägeln und Metallgegenständen. Die Stahlkappe und die verstärkte PU-Zehenkappe schützen vor herunterfallenden Gegenständen. Ausgeführt mit Mikrofaserteilen, die gegen Zement beständig sind. Im Gegensatz zu Leder, das durch Zement austrocknet und hart wird, bleibt Mikrofaser elastisch. Zion ist außerdem perfekt gegen ätzende Stoffe beständig und die helle reflektierende Biese von 3M sorgt dafür, dass Sie stets gut sichtbar sind.

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schuh Bryce S3 D DUO 37 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 37 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403494

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10405

Schuh Bryce S3 D DUO 38 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 38 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403495

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10406

Schuh Bryce S3 D DUO 39 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 39 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403496

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10407

Schuh Bryce S3 D DUO 40 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 40 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403497

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10408

Schuh Bryce S3 D DUO 41 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 41 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403498

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10409

Schuh Bryce S3 D DUO 42 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 42 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403499

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10410

Schuh Bryce S3 D DUO 43 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 43 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403500

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10411

Schuh Bryce S3 D DUO 44 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 44 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403501

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10412

Schuh Bryce S3 D DUO 45 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 45 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403502

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10413

Schuh Bryce S3 D DUO 46 hoch Schwartz EMMA Schuh Bryce S3 D DUO 46 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403503

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10414

Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster