ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Der einer-für-alles Schuh.Billy ist der perfekte Allzweck-Sicherheitsschuh, der sich allem in den Weg stellt, was Ihnen im Laufe eines Arbeitstages begegnen könnte. Die Sohle von Billy verhält sich säure- und ölabweisend - ähnlich einem Regenschirm, der das Wasser abweist. Sein hoher Schaft sorgt für zusätzliche Unterstützung des Knöchelbereichs, umschließt den Fuß und trägt sich besonders bequem. Damit Sie fit und konzentriert bleiben, egal, ob Sie drinnen oder draußen arbeiten!

Tabellen
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 37 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 37 ERIKS Artikelnr. 23488253

Katalog Artikelnr 1: PPE0014637

Katalog Artikelnr 2: 731868

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 38 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 38 ERIKS Artikelnr. 23488254

Katalog Artikelnr 1: PPE0014638

Katalog Artikelnr 2: 731868

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 39 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 23488255

Katalog Artikelnr 1: PPE0014639

Katalog Artikelnr 2: 731868

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 40 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 23488256

Katalog Artikelnr 1: PPE0014640

Katalog Artikelnr 2: 731868

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 41 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 23488257

Katalog Artikelnr 1: PPE0014641

Katalog Artikelnr 2: 731868

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 42 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 23488258

Katalog Artikelnr 1: PPE0014642

Katalog Artikelnr 2: 731868

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 43 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 23488259

Katalog Artikelnr 1: PPE0014643

Katalog Artikelnr 2: 731868

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 44 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 44 ERIKS Artikelnr. 23488260

Katalog Artikelnr 1: PPE0014644

Katalog Artikelnr 2: 731868

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 45 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 45 ERIKS Artikelnr. 23488261

Katalog Artikelnr 1: PPE0014645

Katalog Artikelnr 2: 731868

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 46 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform XD Duo Grösse 46 ERIKS Artikelnr. 23488262

Katalog Artikelnr 1: PPE0014646

Katalog Artikelnr 2: 731868

Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster