ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Der einer-für-alles Schuh. Billy ist der perfekte Allzweck-Sicherheitsschuh, der sich allem in den Weg stellt, was Ihnen im Laufe eines Arbeitstages begegnen könnte. Die Sohle von Billy verhält sich säure- und ölabweisend - ähnlich einem Regenschirm, der das Wasser abweist. Sein hoher Schaft sorgt für zusätzliche Unterstützung des Knöchelbereichs, umschließt den Fuß und trägt sich besonders bequem. Damit Sie fit und konzentriert bleiben, egal, ob Sie drinnen oder draußen arbeiten!
Auch verfügbar in der Breitenabmessung XD.

Tabellen
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 37 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 37 ERIKS Artikelnr. 23488192

Katalog Artikelnr 1: PPE0014537

Katalog Artikelnr 2: 730848

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 38 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 38 ERIKS Artikelnr. 23488193

Katalog Artikelnr 1: PPE0014538

Katalog Artikelnr 2: 730848

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 39 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 23488194

Katalog Artikelnr 1: PPE0014539

Katalog Artikelnr 2: 730848

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 40 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 23488195

Katalog Artikelnr 1: PPE0014540

Katalog Artikelnr 2: 730848

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 41 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 23488196

Katalog Artikelnr 1: PPE0014541

Katalog Artikelnr 2: 730848

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 42 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 23488197

Katalog Artikelnr 1: PPE0014542

Katalog Artikelnr 2: 730848

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 43 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 23488198

Katalog Artikelnr 1: PPE0014543

Katalog Artikelnr 2: 730848

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 44 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 44 ERIKS Artikelnr. 23488199

Katalog Artikelnr 1: PPE0014544

Katalog Artikelnr 2: 730848

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 45 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 45 ERIKS Artikelnr. 23488200

Katalog Artikelnr 1: PPE0014545

Katalog Artikelnr 2: 730848

Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 46 EMMA Sicherheitsschuh Billy Schutz S3 Passform D Duo Grösse 46 ERIKS Artikelnr. 23488201

Katalog Artikelnr 1: PPE0014546

Katalog Artikelnr 2: 730848

Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster