ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Der feminin geformte Sicherheitsschuh.Anouk ist ein attraktiver, feminin geformter Schuh, der sich besonders komfortabel trägt, egal wie hart der Untergrund ist. Er hat eine wasserabweisende Zwischenschicht, die außerdem undurchdringlich für scharfe und spitze Gegenstände ist. Seine anatomisch ausgearbeitete Form, die niedrige Sohle, die ESD-Zertifizierung und die anti-Ermüdungseigenschaften halten Sie den ganzen Tag sicher auf den Beinen.

Tabellen
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 35 EMMA Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 35 ERIKS Artikelnr. 12949180

Katalog Artikelnr 1: PPE0014235

Katalog Artikelnr 2: 946516

Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 36 EMMA Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 36 ERIKS Artikelnr. 12949182

Katalog Artikelnr 1: PPE0014236

Katalog Artikelnr 2: 946516

Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 37 EMMA Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 37 ERIKS Artikelnr. 12949183

Katalog Artikelnr 1: PPE0014237

Katalog Artikelnr 2: 946516

Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 38 EMMA Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 38 ERIKS Artikelnr. 12949184

Katalog Artikelnr 1: PPE0014238

Katalog Artikelnr 2: 946516

Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 39 EMMA Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 12949185

Katalog Artikelnr 1: PPE0014239

Katalog Artikelnr 2: 946516

Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 40 EMMA Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 12949186

Katalog Artikelnr 1: PPE0014240

Katalog Artikelnr 2: 946516

Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 41 EMMA Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 12949187

Katalog Artikelnr 1: PPE0014241

Katalog Artikelnr 2: 946516

Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheitsschuh Anouk Schutz S3 ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 12949181

Katalog Artikelnr 1: PPE0014242

Katalog Artikelnr 2: 946516

Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)