ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Der feminin geformte Sicherheitsschuh.Amber ist ein attraktiver, feminin geformter Schuh, der sich besonders komfortabel trägt, egal wie hart der Untergrund ist. Er hat eine wasserabweisende Zwischenschicht, die außerdem undurchdringlich für scharfe und spitze Gegenstände ist. Seine anatomisch ausgearbeitete Form, die niedrige Sohle, die ESD-Zertifizierung und die anti-Ermüdungseigenschaften halten Sie den ganzen Tag sicher auf den Beinen.

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S1P
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S1P
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 35 EMMA Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 35 ERIKS Artikelnr. 12982950

Katalog Artikelnr 1: PPE0014035

Katalog Artikelnr 2: 942516

Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 36 EMMA Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 36 ERIKS Artikelnr. 12982951

Katalog Artikelnr 1: PPE0014036

Katalog Artikelnr 2: 942516

Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 37 EMMA Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 37 ERIKS Artikelnr. 12982952

Katalog Artikelnr 1: PPE0014037

Katalog Artikelnr 2: 942516

Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 38 EMMA Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 38 ERIKS Artikelnr. 12982973

Katalog Artikelnr 1: PPE0014038

Katalog Artikelnr 2: 942516

Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 39 EMMA Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 12982974

Katalog Artikelnr 1: PPE0014039

Katalog Artikelnr 2: 942516

Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 40 EMMA Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 12982975

Katalog Artikelnr 1: PPE0014040

Katalog Artikelnr 2: 942516

Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 41 EMMA Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 12982976

Katalog Artikelnr 1: PPE0014041

Katalog Artikelnr 2: 942516

Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheitsschuh Amber Schutz S1P ESD (antistatisch) PUR-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 12982977

Katalog Artikelnr 1: PPE0014042

Katalog Artikelnr 2: 942516

Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S1P
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S1P
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)