ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Amazone Schutz S3 Passform XD PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Maximum protection with The world’s first circular safety shoe.
Für einen extrem sicheren Schuh bietetAmazone einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Die Stahlkappe schützt vor herunterfallenden Gegenständen, die Easy Twist-Sohle sorgt für einen „sticky grip“. Dank der eng anliegenden, komfortablen Passform vergessen Sie schnell, dass Sie diese Schuhe tragen - bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie sehr froh sind, dass Sie sie anhaben.
Der weltweit erste recycelbare Sicherheitsschuh!
Dies ist einkomplett recycelbarer Sicherheitsschuh: Alle Rohstoffe werden wiederverwendet, beispielsweise in Möbeln, Baustoffen und neuen Sicherheitsschuhen.

Tabellen
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schuh Amazone S3 XD PUR 37 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 37 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403534
Schuh Amazone S3 XD PUR 38 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 38 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403535
Schuh Amazone S3 XD PUR 39 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 39 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403536
Schuh Amazone S3 XD PUR 40 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 40 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403537
Schuh Amazone S3 XD PUR 41 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 41 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403538
Schuh Amazone S3 XD PUR 42 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 42 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403539
Schuh Amazone S3 XD PUR 43 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 43 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403540
Schuh Amazone S3 XD PUR 44 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 44 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403541
Schuh Amazone S3 XD PUR 45 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 45 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403542
Schuh Amazone S3 XD PUR 46 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 XD PUR 46 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403543
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster