ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Amazone Schutz S3 Passform D PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Maximum protection with The world’s first circular safety shoe.
Für einen extrem sicheren Schuh bietetAmazone einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Die Stahlkappe schützt vor herunterfallenden Gegenständen, die Easy Twist-Sohle sorgt für einen „sticky grip“. Dank der eng anliegenden, komfortablen Passform vergessen Sie schnell, dass Sie diese Schuhe tragen - bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie sehr froh sind, dass Sie sie anhaben.
Der weltweit erste recycelbare Sicherheitsschuh!
Dies ist einkomplett recycelbarer Sicherheitsschuh: Alle Rohstoffe werden wiederverwendet, beispielsweise in Möbeln, Baustoffen und neuen Sicherheitsschuhen.

Tabellen
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schuh Amazone S3 D PUR 35 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 35 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403519

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10787

Schuh Amazone S3 D PUR 36 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 36 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403520

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10788

Schuh Amazone S3 D PUR 37 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 37 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403521

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10304

Schuh Amazone S3 D PUR 38 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 38 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403522

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10305

Schuh Amazone S3 D PUR 39 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 39 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403523

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10306

Schuh Amazone S3 D PUR 40 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 40 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403524

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10307

Schuh Amazone S3 D PUR 41 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 41 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403525

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10308

Schuh Amazone S3 D PUR 42 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 42 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403526

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10309

Schuh Amazone S3 D PUR 43 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 43 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403527

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10310

Schuh Amazone S3 D PUR 44 hoch Schwartz EMMA Schuh Amazone S3 D PUR 44 hoch Schwartz ERIKS Artikelnr. 13403528

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10311

Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S3
Zwischensohle: Ja
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster