ProductPage

PETZL Bandschlinge ANNEAU 22kN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die ST’ANNEAU ist eine leichtere Alternative zu herkömmlichen Rundschlingen. Sie ist in drei Längen verfügbar, die zur leichteren Unterscheidung farblich gekennzeichnet sind.

Produkteigenschaften

  • Leichter und flexibler als Schlingen aus Nylon.
  • Hohe Abriebfestigkeit.
  • Breite: 12 mm.
  • Verfügbar in 3 Längen, die zum leichteren Erkennen farblich sortiert sind: 24, 60 und 120 cm.

Technische Informationen
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Anschlagmittel  120cm grün PETZL Anschlagmittel 120cm grün ERIKS Artikelnr. 14162966
Anschlagmittel  60cm gelbe PETZL Anschlagmittel 60cm gelbe ERIKS Artikelnr. 13217571
Anschlagmittel  80cm blau PETZL Anschlagmittel 80cm blau ERIKS Artikelnr. 13217573
Anschlagmittel 150cm PETZL Anschlagmittel 150cm ERIKS Artikelnr. 12986817
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)