TRACTEL Höhensicherungsgerät Blocfor™ 6 ESD 150kg
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Blocfor 6 Auffanggerät mit ESD-Technologie
Absturzsicherungsgerät mit ESD-Technologie, geeignet für den Einsatz auf Dachterrassen. Das Auffanggerät entspricht der Norm EN 360 und CNB/P/11.060 für Arbeiten an Kanten mit einem Mindestbogenradius von 0,5 mm.
Blocfor 6 ESD-Absturzsicherung:
- Hoher Tragfähigkeitsbereich 150 kg, entspricht der Norm CNB/P/11.062
- Auffanggerät mit ESD-Technologie, geeignet für Arbeiten auf Dächern
- Kann vertikal oder mit einer Standardabweichung von 20° von der Vertikalen verwendet werden
- Kann horizontal ohne Verbindungsmittel zwischen dem Ende des Gurtes und dem Auffanggurt verwendet werden
- Flexibles Auslösesystem, das bei Bewegungen des Benutzers nicht ruckelt
- Effektives System, das sich bei einem Sturz automatisch verriegelt und die Fallhöhe begrenzt
- ESD-Technologie (Energy System Dissipater), die es dem Gerät ermöglicht, einen Sturz aufzufangen, selbst wenn der Gurt vollständig abgerollt ist
- Integrierter Sturzindikator
- Länge 6 Meter, gegurtete Version
- Leichtes Gewicht
- Gehäuse aus mit ABS-Fasern verstärktem Polyamid
- Standard-M47-Drehhaken am Ende des Falldämpfers