NLG Höhensicherungsgerät Typ 5159
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/nlg.png)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
![]() |
NLG
Absturzsicherung Dehnbar 0,8-1,2m Haltekraft 5kg
ERIKS Artikelnr. 14593253
Katalog Artikelnr 1: 51590055 |
||
![]() |
NLG
Absturzsicherung GO Dehnbar 0,7-1,2m Haltekraft 3kg
ERIKS Artikelnr. 14593252
Katalog Artikelnr 1: 51590050 |
||
![]() |
NLG
Absturzsicherung GO Starr, 0,25m Haltekraft 5kg
ERIKS Artikelnr. 14593248
Katalog Artikelnr 1: 51590045 |
||
![]() |
NLG
Absturzsicherung Spiralschlauch 0,04-0,7m Haltekraft 3kg
ERIKS Artikelnr. 14593254
Katalog Artikelnr 1: 51590040 |