3M Filterpatrone 740 Serie 40 Zoll
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Höhere Durchflusskapazität pro Patrone, wodurch weniger Patronen benötigt werden, weniger Patronenhandhabung und weniger einzelne Patronendichtungspunkte, wodurch die Gefahr eines Flüssigkeits-Bypasses minimiert wird
Radiales Faltendesign bietet eine hohe Verschmutzungskapazität
Die Verwendung von 3M Mikrofaser-Filtermedien bietet eine konstante und vorhersehbare Filtrationsleistung und eine hohe Partikelabscheideleistung über die gesamte Lebensdauer des Filters
Einfache Handhabung, kein Spezialwerkzeug oder Hardware für den Filterwechsel erforderlich
Die Filterkonstruktion aus Polypropylen bietet eine breite chemische Kompatibilität
3M™ Filterkerzen der Serie 740 sind unsere gefalteten Polypropylen-Mikrofaser-Tiefenfilterkerzen mit großem Durchmesser zur Verwendung in Filtergehäusen, die Filterkerzen mit einem Außendurchmesser von 16,51 cm und einer Länge von 101,6 cm mit 226 O-Ring-Anschlüssen aufnehmen können.
40µm