Einfaches Starter-Kit mit allen Komponenten, die Sie für den Betrieb benötigen. Fügen Sie einfach den gewünschten Kopfaufsatz hinzu
Einfach zu verwendender, vielseitiger Atemschutz gegen Stäube, Nebel, Rauch und organische Dämpfe
Das Kit enthält:
Turbo-Einheit TR-602E
A2P-Filter
Filterabdeckung
Vorfilter
Funkenfänger
Leicht zu reinigender Riemen
Batterie mit hoher Kapazität
Batterieladegerät für eine Station
BT-30 längenverstellbarer Atemschlauch und Luftstromanzeige
Einsatzbereiche
- Pharmaindustrie
- Lackieren/Beschichten
- Chemische Industrie
- Oel- Gasindustrie
- Landwirtschaft
- Bausanierung
- Papierindustrie
- Medizin und Gesundheitswesen
- Kokereien/Giessereien
Normen
- Atemschutz gemäüss EN 12941:1998+A2:2008 Schutzklasse TH2, TH3 (Atemschutzgeräte, Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube) oder EN 12942:1998+A2:2008 Schutzklasse TM2, TM3 (Atemschutzgeräte, Gebläsefiltergeräte mit Voll-, Halb- oder Viertelmasken)
- ATEX gem. EN 60079-0:2012 (Explosionsgefährdete Bereiche, Ausrüstung – Allgemeine Anforderungen), EN 60079-11:2012 (Explosionsgefährdete Bereiche, Geräteschutz durch Eigensicherheit „i“)
- EMC gem. EN 61000-6-4:2007+A1:2011 (Elektromagnetische Verträglichkeit - Allgemeine Normen. Störaussendungen für Industriebereiche)
- EN 61000-6-2:2005 (Elektromagnetische Verträglichkeit - Allgemeine Normen. Störfestigkeit für Industriebereiche). Schutzart - Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
- RoHS (EN 50581:2012 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe)