Montierte druckluftbetriebene Absperrklappe, bestehend aus: Econ® Absperrklappe vom Typ Wafer (Typ 6830) und doppeltwirkendem pneumatischem Econ® Antrieb (Typ 7902).
Die druckluftbetriebene Absperrklappe ist konfiguriert nach folgenden Grundprinzipien: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Absperrklappe wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Anwendung
Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
Versorgungssysteme (HLK), Gewächshausbau, Zellstoff und Papier.
Vakuumsysteme.
Empfohlen in: Versorgungsunternehmen
Technische Informationen
Mit austauschbarer Auskleidung, vulkanisiert auf Phenol- oder Aluminium-Stützring.
Langer Hals zu Isolierungszwecken.
Gehäuse mit Polyester-Pulverbeschichtung in einer Mindeststärke von 200 μm und in RAL-Farbe 5015.
Ausführung mit pneumatischem, doppeltwirkendem Antrieb.
Antrieb mit multifunktioneller Positionsanzeige, geeignet für mechanische Endschalter oder doppelte Näherungssensoren.
Luftzufuhr und oberer Flanschanschluss des Antriebs gemäß NAMUR VDI/VDE 3845.
Abmessung in DN25-DN600 (1" bis 24").
Druckstufe Flanschanschluss für DN25-150 (1”bis 6”): PN10 und PN16 oder Klasse 150, DN200-600 (8” bis 24”): PN10 oder PN16 oder Klasse 150.
Maximale Medientemperatur abhängig von der Auskleidung: EPDM -10/+110 °C, NBR -10/+80 °C.
Konstruktion
Gewindeaugenanschluss.
Design gemäß EN 593, API 609 und ASME B16.34.
Standard-Design mit Druckklasse für DN25-DN150 ist PN16 und für DN200-DN600 PN10 oder PN16.
Baulänge nach EN 558 Serie 20, ISO 5752 Serie 20 und API 609 Kategorie A.
Geeignet für die Montage mit Flanschen gemäß EN 1092-1 (Flanschtyp 11) und ASME B16.5.
Bidirektionale blasendichte Abdichtung nach EN 12266 und API 598.
Optionen
Mit einfachwirkendem Pneumatikantrieb (Typ 6834ES).
Schaltkasten oder Sensoren für Positionsrückmeldung.