ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze Drück Handgriff Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Maritime Systeme wie Maschinenräume, Ballastsysteme und Außenborderverschlüsse.
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Geeignet für Vakuumanwendungen und Anwendungen mit hohen Durchflussgeschwindigkeiten.

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 12036374

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0050LCBA

Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 12036377

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0065LDBA

Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 12036376

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0065LCBA

Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 12036379

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0080LDBA

Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 12036378

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0080LCBA

Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 12036381

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0100LDBA

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 12036380

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0100LCBA

Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 12036383

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0125LDBA

Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 12036382

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0125LCBA

Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4621 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 12036385

Katalog Artikelnr 1: EC4621D0150LDBA

Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster