ProductPage

TEGERA Schnittschutz-Handschuh TEGERA®410

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein allgemeiner Sicherheitshandschuh aus HPPE-Faser mit Schnittfestigkeit Stufe B
Handfläche mit PU-Beschichtung für hervorragende Griffigkeit
Hergestellt aus 13 gg Fasern für ganztägigen Komfort

Länge (mm): 225
Farbe: Schwarz/Weiß
Stulpe: Strickbündchen
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Synthetikhandschuh 410 Größe 10 TEGERA Synthetikhandschuh 410 Größe 10 ERIKS Artikelnr. 14543839
12 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 410 Größe 11 TEGERA Synthetikhandschuh 410 Größe 11 ERIKS Artikelnr. 14543840
12 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 410 Größe 5 TEGERA Synthetikhandschuh 410 Größe 5 ERIKS Artikelnr. 14543841
12 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 410 Größe 6 TEGERA Synthetikhandschuh 410 Größe 6 ERIKS Artikelnr. 14543842
12 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 410 Größe 7 TEGERA Synthetikhandschuh 410 Größe 7 ERIKS Artikelnr. 14543843
12 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 410 Größe 8 TEGERA Synthetikhandschuh 410 Größe 8 ERIKS Artikelnr. 14543844
12 Paar pro Paket
Synthetikhandschuh 410 Größe 9 TEGERA Synthetikhandschuh 410 Größe 9 ERIKS Artikelnr. 14543845
12 Paar pro Paket
Länge (mm): 225
Farbe: Schwarz/Weiß
Stulpe: Strickbündchen
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)