FORMAT Schubladenschrank, B1005xT695xH1000 mm, mit 9 Schubladen
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Schubladenschrank, H x B x T: 1000 x 1005 x 695 mm, mit 9 Schubladen
• Starke Konstruktion aus Qualitätsblech.
Rollengeführte Schubladen.
Belastbarkeit 75 kg, 100 % Vollauszug.
Innenmaß (B x T): 900 x 600 mm.
• Einfache Handhabung
Zeitralschließung
Einzelschubladensperre (Kippsicherung).
• Praktische Schubladeneinteilung (ET-Set)
Schaumgummieinlagen.
Kunststoffkästen.
Längs- und Quertrennwände.
• Zweifarbige Pulverbeschichtung
Korpus RAL 7035 lichtgrau.
Fronten: RAL 5012 lichtblau.
9 Schubladen: 9x FH 100 mm