ProductPage

Robinet incendie Type: 905 Bronze Diagonale Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 31mm PN16 Fileté (BSPP) 1" (25) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 31mm PN16 Fileté (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11811741

Article de catalogue 1: EC00905T031CA1C

Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 44mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 44mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 11811742

Article de catalogue 1: EC00905U044CA1C

Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 51mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 51mm PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 11811743

Article de catalogue 1: EC00905V052CA1C

Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12035739

Article de catalogue 1: EC00905W066CA1C

Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11811744

Article de catalogue 1: EC00905W081CA1C

Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2.1/2" (65) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Fileté (BSPP) 2.1/2" (65) Numéro d`article ERIKS: 11811745

Article de catalogue 1: EC00905X081CA1C

Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 89mm PN16 Fileté (BSPP) 3" (80) Robinet incendie Type: 905 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 89mm PN16 Fileté (BSPP) 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 12035740

Article de catalogue 1: EC00905Y089CA1C

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)