ProductPage

ECON® Robinet incendie Type: 2058 Bronze Angle Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: EPDM
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet incendie Type: 2058 Bronze/EPDM Angle Distance entre-griffe: 51mm PN10 Bride DN40 ECON® Robinet incendie Type: 2058 Bronze/EPDM Angle Distance entre-griffe: 51mm PN10 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 11812764
Robinet incendie Type: 2058 Bronze/EPDM Angle Distance entre-griffe: 66mm PN10 Bride DN50 ECON® Robinet incendie Type: 2058 Bronze/EPDM Angle Distance entre-griffe: 66mm PN10 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 11812765

Article de catalogue 1: EC020580050AD12

Robinet incendie Type: 2058 Bronze/EPDM Angle Distance entre-griffe: 81mm PN10 Bride DN65 ECON® Robinet incendie Type: 2058 Bronze/EPDM Angle Distance entre-griffe: 81mm PN10 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 11812766

Article de catalogue 1: EC020580065AD12

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: EPDM
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)