ProductPage

ECON® Robinet incendie Type: 2057LM Aluminium Diagonale Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Aluminium
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: EPDM
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet incendie Type: 2057LM Aluminium/EPDM Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN10 Bride DN50 ECON® Robinet incendie Type: 2057LM Aluminium/EPDM Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN10 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 13395320
Robinet incendie Type: 2057LM Aluminium/EPDM Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN10 Bride DN65 ECON® Robinet incendie Type: 2057LM Aluminium/EPDM Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN10 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 13395321
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Aluminium
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: EPDM
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)

Connexe

Bouchon Storz. Se raccorde à tous les autres raccords Storz de même écartement (=NA).