ECON® Robinet incendie Type: 912 Bronze Angle Bride
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Présentation du produit |
Application
Recommandé dans: Services publics
Tables
ECON®
Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 51mm PN16 Bride DN40
Numéro d`article ERIKS: 11811760
Article de catalogue 1: EC009120040AB72D |
|||
ECON®
Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 66mm PN16 Bride DN50
Numéro d`article ERIKS: 13506976
|
|||
ECON®
Robinet incendie Type: 912 Bronze/NBR Angle Distance entre-griffe: 81mm PN16 Bride DN65
Numéro d`article ERIKS: 11811762
Article de catalogue 1: EC009120065AB72D |