ProductPage

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP Bride PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Raccord: Bride
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 12478795
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 25mm DN20 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 12478796
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 32mm DN25 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 12478797
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 40mm DN32 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 40mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 12478798
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 50mm DN40 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 50mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 12478799
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 63mm DN50 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 63mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 12478800
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 75mm DN65 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 75mm DN65 Numéro d`article ERIKS: 12478801
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 90mm DN80 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 90mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 12478802
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 110mm DN100 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Bride 110mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 12478803
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP PTFE PN10 Bride 20mm DN15 ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3766 PP PTFE PN10 Bride 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 12478804
Article de stock
Raccord: Bride
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant