ProductPage

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire à commande pneumatique Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher

Tables
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Type de commande: Pneumatique double effet
Type de joint d'étenchéité: Bi-directionnel
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13539287
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13539288
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13539289
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13539290
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13539291
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13539292
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13539293
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN250 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN10 Type entre-brides DN250 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13539294
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN6 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5404 Fonte nodulaire/EPDM à commande pneumatique PN6 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13539295
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Type de commande: Pneumatique double effet
Type de joint d'étenchéité: Bi-directionnel
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)