ProductPage

ECON® Robinet de vidange Type: 573 Bronze Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Robinet de puisage ® à fermeture automatique.

Domaine d'application

  • Pour navires nécessitant une vanne à clapet rapide à actionner.
  • Entre autres; réservoirs d'huile lubrifiante et carburant.
Particularités
  • Bouton-poussoir à ressort.

Tables
Article de stock
Matériau du boîtier: Bronze
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Exécution: Robinet de vidange
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Joint: NBR
Type de commande: Bouton
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 1/2" (15) ECON® Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12035725

Article de catalogue 1: EC0057301/2BB12

Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 3/4" (20) ECON® Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12034041

Article de catalogue 1: EC0057303/4BB12

Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 1" (25) ECON® Robinet de vidange Type: 573 Bronze/NBR Bouton Fileté (BSPP)/Taraudé (BSPP) PN10 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 12035724

Article de catalogue 1: EC005730001BB12

Article de stock
Matériau du boîtier: Bronze
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Exécution: Robinet de vidange
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Joint: NBR
Type de commande: Bouton
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)