ProductPage

ECON® Éjecteur de fluide Type: 866 bronze bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Les éjecteurs de liquide sont principalement utilisés dans les secteurs de la navigation et de l'industrie pour vider les silos ainsi que les réservoirs d'eau de ballast, d'eau de stockage et d'eaux usées.

opération
Options
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Diamètre de connexion du coté entrainement (mm)
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN50-DN80-DN80 ECON® Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN50-DN80-DN80 Numéro d`article ERIKS: 12712157

Article de catalogue 1: EC008660050JJBA

Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN65-DN65-DN80 ECON® Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN65-DN65-DN80 Numéro d`article ERIKS: 12712156

Article de catalogue 1: EC008660065HJBA

Éjecteur de fluide fig. 866 bronze DN80-DN100-DN100 ECON® Éjecteur de fluide fig. 866 bronze DN80-DN100-DN100 Numéro d`article ERIKS: 12589130

Article de catalogue 1: EC008660080KKBA

Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN80-DN80-DN100 ECON® Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN80-DN80-DN100 Numéro d`article ERIKS: 12712158

Article de catalogue 1: EC008660080JKBA

Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN100-DN125-DN125 ECON® Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN100-DN125-DN125 Numéro d`article ERIKS: 12712160

Article de catalogue 1: EC008660100LLBA

Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN100-DN100-DN125 ECON® Éjecteur de fluide Type: 866 bronze DN100-DN100-DN125 Numéro d`article ERIKS: 12712159

Article de catalogue 1: EC008660100KLBA

Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Diamètre de connexion du coté entrainement (mm)
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)