ProductPage

ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier pneumatique bride EN (DIN) PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Eau.
  • Liquide de refroidissement.
  • Liquides et gaz neutres.
  • En cas d'utilisation d'un soufflet de tige standard en acier inoxydable, convient également pour l'huile thermique ou les gaz volatils.

Informations techniques
Options
Fonction: Vanne deux voies
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Valeur de Kv (m³/h)
Pression de fermeture (bar)
Manœuvre: Pression au-dessous de la soupape
Typique de l'actionneur: Membrane pneumatique
Contacts fin de course: Non
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA160 fermeture à ressort pression de fermeture 40 bar PN40 DN15 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA160 fermeture à ressort pression de fermeture 40 bar PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13472515
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA160 fermeture à ressort pression de fermeture 40 bar PN40 DN20 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA160 fermeture à ressort pression de fermeture 40 bar PN40 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13472516
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA160 fermeture à ressort pression de fermeture 26,7 bar PN40 DN25 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA160 fermeture à ressort pression de fermeture 26,7 bar PN40 DN25 Numéro d`article ERIKS: 13472514
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA160 fermeture à ressort pression de fermeture 18 bar PN40 DN32 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA160 fermeture à ressort pression de fermeture 18 bar PN40 DN32 Numéro d`article ERIKS: 13472517
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA250 fermeture à ressort pression de fermeture 40 bar PN40 DN32 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA250 fermeture à ressort pression de fermeture 40 bar PN40 DN32 Numéro d`article ERIKS: 13472518
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA250 fermeture à ressort pression de fermeture 20,5 bar PN40 DN40 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA250 fermeture à ressort pression de fermeture 20,5 bar PN40 DN40 Numéro d`article ERIKS: 13472519
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA400 fermeture à ressort pression de fermeture 40 bar PN40 DN40 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA400 fermeture à ressort pression de fermeture 40 bar PN40 DN40 Numéro d`article ERIKS: 13472520
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA250 fermeture à ressort pression de fermeture 11,1 bar PN40 DN50 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA250 fermeture à ressort pression de fermeture 11,1 bar PN40 DN50 Numéro d`article ERIKS: 13472521
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA400 fermeture à ressort pression de fermeture 31 bar PN40 DN50 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA400 fermeture à ressort pression de fermeture 31 bar PN40 DN50 Numéro d`article ERIKS: 13472522
Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA250 fermeture à ressort pression de fermeture 1,6 bar PN40 DN65 ARI Robinet à soupape à soufflet Type 2513 série 35.146 acier/inox soupape conique pneumatique FA250 fermeture à ressort pression de fermeture 1,6 bar PN40 DN65 Numéro d`article ERIKS: 13472523
Fonction: Vanne deux voies
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Valeur de Kv (m³/h)
Pression de fermeture (bar)
Manœuvre: Pression au-dessous de la soupape
Typique de l'actionneur: Membrane pneumatique
Contacts fin de course: Non
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant