ProductPage

ECON® Robinet à pointeau Type: 718 Laiton Droit Volant Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord
Classe de pression: PN100
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 6mm PN100 Taraudé (NPT) 1/2" (15) ECON® Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 6mm PN100 Taraudé (NPT) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12035735

Article de catalogue 1: EC0071801/2CA12

Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 4mm PN100 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 4mm PN100 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 11811610

Article de catalogue 1: EC0071801/4CB12

Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 4mm PN100 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 4mm PN100 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 11811609

Article de catalogue 1: EC0071803/8CB12

Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 6mm PN100 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 6mm PN100 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11811608

Article de catalogue 1: EC0071801/2CB12

Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 8mm PN100 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 8mm PN100 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11811607

Article de catalogue 1: EC0071803/4CB12

Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 8mm PN100 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à pointeau Type: 718 Laiton/PTFE Droit Volant Diamètre de passage: 8mm PN100 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11811611

Article de catalogue 1: EC007180001CB12

Article de stock
Norme
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord
Classe de pression: PN100
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)