ProductPage

ECON® Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable Droit Poignée en T Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 3mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 3mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 11810633

Article de catalogue 1: EC0022601/4GB25

Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 4mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 4mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 11810635

Article de catalogue 1: EC0022603/8GB25

Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 6mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 6mm PN400 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11810632

Article de catalogue 1: EC0022601/2GB25

Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11810634

Article de catalogue 1: EC0022603/4GB25

Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à pointeau Type: 226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11810631

Article de catalogue 1: EC002260001GB25

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)