ProductPage

ECON® Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable Droit Poignée en T Taraudé (NPT)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 3mm PN400 Taraudé (NPT) 1/4" (8) ECON® Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 3mm PN400 Taraudé (NPT) 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 11812064

Article de catalogue 1: EC0122601/4GA25

Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 4mm PN400 Taraudé (NPT) 3/8" (10) ECON® Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 4mm PN400 Taraudé (NPT) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 11812065

Article de catalogue 1: EC0122603/8GA25

Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 6mm PN400 Taraudé (NPT) 1/2" (15) ECON® Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 6mm PN400 Taraudé (NPT) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11812063

Article de catalogue 1: EC0122601/2GA25

Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (NPT) 3/4" (20) ECON® Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (NPT) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12035756

Article de catalogue 1: EC0122603/4GA25

Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (NPT) 1" (25) ECON® Robinet à pointeau Type: 1226 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Taraudé (NPT) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 12035755

Article de catalogue 1: EC012260001GA25

Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)