ProductPage

ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte Bride PN6

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Vanne d'arrêt Rayon CV en fonte grise, avec joint souple, encombrement long et raccord à brides, taux de pression PN6

Application

  • Technique d'installation et industrie.
  • Installations utilitaires.
  • Systèmes de chauffage, climatisation et ventilation (HVAC).
  • Systèmes fermés ou de recyclage.
  • Liquides et gaz neutres.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN6
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN15 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 13414951
Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN20 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN20 Numéro d`article ERIKS: 11812861

Article de catalogue 1: EC024340020GAL1

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN25 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN25 Numéro d`article ERIKS: 13414950
Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN32 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 11812863

Article de catalogue 1: EC024340032GBL1

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN40 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 11812864

Article de catalogue 1: EC024340040GBL1

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN50 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 11812865

Article de catalogue 1: EC024340050GBL1

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN65 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 11812866

Article de catalogue 1: EC024340065GBL1

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN80 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 11812867
Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN100 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 11812868

Article de catalogue 1: EC024340100GBL1

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN125 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 10.071 Type: 2434 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN6 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 13414953
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN6
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant