ProductPage

ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte Bride PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Vanne d'arrêt Rayon CV en fonte grise, avec joint souple, encombrement long et raccord à brides, taux de pression PN16

Application

  • Technique d'installation et industrie.
  • Installations utilitaires.
  • Systèmes de chauffage, climatisation et ventilation (HVAC).
  • Systèmes fermés ou de recyclage.
  • Liquides et gaz neutres.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN15 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 11812838

Article de catalogue 1: EC024320015GBL7

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN20 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN20 Numéro d`article ERIKS: 11812839

Article de catalogue 1: EC024320020GAL7

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN25 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN25 Numéro d`article ERIKS: 11812840

Article de catalogue 1: EC024320025GBL7

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN32 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 11812841
Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN40 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 11812842

Article de catalogue 1: EC024320040GBL7

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN50 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 11812843

Article de catalogue 1: EC024320050GBL7

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN65 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 11812844

Article de catalogue 1: EC024320065GBL7

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN80 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 11812845

Article de catalogue 1: EC024320080GBL7

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN100 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 11812846

Article de catalogue 1: EC024320100GBL7

Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN125 ARI Robinet pour chauffage en RAYON Série: 12.071 Type: 2432 Fonte/EPDM Soupape fixe Droit PN16 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 11812847

Article de catalogue 1: EC024320125GAL7

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant