ProductPage

ECON® Dispositif de blocage Type: 1217 Convient pour type: Robinet déluge angle

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Pour montage sur le clapet anti-tempête en forme d'angle type: 1205, pour obtenir la type: 1207.
  • Permet d'adapter le clapet anti-tempête à un système de commande des vannes à distance.
  • Le modèle illustré est valable pour les clapets anti-tempête livrés depuis fin 2020/début 2021. Pour les accessoires des clapets anti-tempête livrés avant cette période, veuillez contacter ERIKS.

Options
Article de stock
Exécution: Dispositif de blocage type angle
Matériau: Laiton
Convient pour type: Robinet déluge angle
Convient pour le passage
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Dispositif de blocage Type: 1217 Convient pour type: Robinet déluge angle DN50- DN65 ECON® Dispositif de blocage Type: 1217 Convient pour type: Robinet déluge angle DN50- DN65 Numéro d`article ERIKS: 13463334
Dispositif de blocage Type: 1217 Convient pour type: Robinet déluge angle DN80- DN100 ECON® Dispositif de blocage Type: 1217 Convient pour type: Robinet déluge angle DN80- DN100 Numéro d`article ERIKS: 13463335
Dispositif de blocage Type: 1217 Convient pour type: Robinet déluge angle DN125- DN150 ECON® Dispositif de blocage Type: 1217 Convient pour type: Robinet déluge angle DN125- DN150 Numéro d`article ERIKS: 13463336
Article de stock
Exécution: Dispositif de blocage type angle
Matériau: Laiton
Convient pour type: Robinet déluge angle
Convient pour le passage
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)