ProductPage

ECON® Cylindre pour la vanne SOS Type: 100X Laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Vérin en laiton pour actionner les soupapes SOS

Application

  • Active le processus de fermeture de la soupape SOS par un signal mécanique, hydraulique ou pneumatique.

Informations techniques
Article de stock
Exécution: Cylindre
Matériau: Laiton
Convient pour le passage
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Cylindre pour la vanne SOS Type: 100X Laiton Hydraulique DN15-DN200 ECON® Cylindre pour la vanne SOS Type: 100X Laiton Hydraulique DN15-DN200 Numéro d`article ERIKS: 13463293
Cylindre pour la vanne SOS Type: 100X Laiton Mécanique DN15-DN200 ECON® Cylindre pour la vanne SOS Type: 100X Laiton Mécanique DN15-DN200 Numéro d`article ERIKS: 13457259
Cylindre pour la vanne SOS Type: 100X Laiton Pneumatique DN15-DN80, hydraulique DN15-DN200 ECON® Cylindre pour la vanne SOS Type: 100X Laiton Pneumatique DN15-DN80, hydraulique DN15-DN200 Numéro d`article ERIKS: 12707716
Cylindre pour la vanne SOS Type: 100X Laiton Pneumatique DN100-DN200 ECON® Cylindre pour la vanne SOS Type: 100X Laiton Pneumatique DN100-DN200 Numéro d`article ERIKS: 13463271
Article de stock
Exécution: Cylindre
Matériau: Laiton
Convient pour le passage
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)

Connexe

Numéro d'article ERIKS: 13276282

Kit de joints de vérin complet pour soupape SOS, pneumatique DN15-80, hydraulique DN15-DN200.