ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 série 210 laiton taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

En particulier dans les systèmes où la vanne doit s'ouvrir lorsqu'il n'y a plus de tension présente.

  • Gaz neutres.
  • Liquides neutres.
  • D'huiles hydrauliques.
  • Avec joint et membrane en FKM/FPM approprié pour les biocarburants.

Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement ouvert (NO)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type 32400 série SCE210B058  orifice 28 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V CA 1.1/4"BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32400 série SCE210B058 orifice 28 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V CA 1.1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 11479515
Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C034 orifice 16 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C034 orifice 16 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11361785

Article de catalogue 1: EC3240001/2C16BRD000

Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C034 orifice 16 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C034 orifice 16 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11344434

Article de catalogue 1: EC3240001/2C16TRD000

Électrovanne 2/2 Type 32400 série  SCE210C034V orifice 16 mm laiton/FPM normalement ouvert 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32400 série SCE210C034V orifice 16 mm laiton/FPM normalement ouvert 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14235751
Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C034 orifice 16 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C034 orifice 16 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11038577

Article de catalogue 1: EC3240001/2C16HRD000

Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210B057 orifice 25 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V CA 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210B057 orifice 25 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V CA 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11352934

Article de catalogue 1: EC324000001B25B1D000

Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C035 orifice 19 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V CA 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C035 orifice 19 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V CA 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11338850

Article de catalogue 1: EC3240003/4C19BRD000

Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type 32400 série SCE210C035V orifice 19 mm laiton/FPM normalement ouvert 24V CC 3/4"BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32400 série SCE210C035V orifice 19 mm laiton/FPM normalement ouvert 24V CC 3/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 11672224
Électrovanne 2/2 Type 32400 série SCE210C035 orifice 19 mm laiton/NBR normalement ouvert 115V CA 3/4"BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32400 série SCE210C035 orifice 19 mm laiton/NBR normalement ouvert 115V CA 3/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 13427757
Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C035 orifice 19 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V CA 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32400 série SCE210C035 orifice 19 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V CA 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11349428

Article de catalogue 1: EC3240003/4C19HRD000

Ce produit n'est plus disponible 
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement ouvert (NO)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant