ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série 222 laiton taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane: EPDM
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B156 orifice 32 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B156 orifice 32 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815171

Article de catalogue 1: EC3230411/2B32BZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B156 orifice 32 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B156 orifice 32 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815173

Article de catalogue 1: EC3230411/2B32HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B155 orifice 28 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B155 orifice 28 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11426443

Article de catalogue 1: EC3230411/4B28BZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B155 orifice 28 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B155 orifice 28 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815172

Article de catalogue 1: EC3230411/4B28HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11489071
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11400815

Article de catalogue 1: EC3230401/2B16TZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11038614
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B154 orifice 25 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B154 orifice 25 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11489095

Article de catalogue 1: EC323040001B25BZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B154 orifice 25 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B154 orifice 25 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11489094

Article de catalogue 1: EC323040001B25HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B095 orifice 19 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B095 orifice 19 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11489083

Article de catalogue 1: EC3230403/4B19TZD000

Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane: EPDM
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant