ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32302 série 210 inox taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Gaz neutres.
Gaz légèrement agressifs.
Liquides neutres.
Huile hydraulique.
Circuits fermés présentant une faible différence de pression.
Vidange d'un réservoir sans pression.
Circuits fermés.

Informations techniques
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14545766
Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C087V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C087V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815161

Article de catalogue 1: EC3230201/2C16BSD000

Électrovanne 2/2 Type 32302 série SC8210C487 orifice 16 mm inox/NBR normalement fermé (NC) 24V CA 1/2" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SC8210C487 orifice 16 mm inox/NBR normalement fermé (NC) 24V CA 1/2" NPT Numéro d`article ERIKS: 14545801
Électrovanne 2/2 Type 32302 série SC8210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SC8210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" NPT Numéro d`article ERIKS: 14545767
Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14545769
Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCB210C087V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCB210C087V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" NPT Numéro d`article ERIKS: 11815166

Article de catalogue 1: EC3230201/2C16TRDA3D

Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C087V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C087V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11952322

Article de catalogue 1: EC3230201/2C16TRD000

Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type 32302 série SC8210C487E orifice 16 mm inox/EPDM normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SC8210C487E orifice 16 mm inox/EPDM normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" NPT Numéro d`article ERIKS: 14545765
Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SCG210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14545764
Électrovanne 2/2 Type 32302 série SC8210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type 32302 série SC8210C487V orifice 16 mm inox/FPM normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" NPT Numéro d`article ERIKS: 14545768
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant