ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série 210 laiton taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher

Application

Dans les systèmes avec une faible pression différentielle ou comme vidange d'un réservoir sans pression.

  • Des gaz neutres.
  • Des liquides neutres.
  • d'Huiles hydrauliques.
  • Avec joints FKM/FPM adaptés aux biocarburants.

Informations techniques
Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11479428

Article de catalogue 1: EC3230011/2B32BZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/2"BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/2"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12159941

Article de catalogue 1: EC3230011/2B32T1D000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11454515

Article de catalogue 1: EC3230011/2B32HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11423601

Article de catalogue 1: EC3230011/4B28BZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11352944

Article de catalogue 1: EC3230011/4B28T1D000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11277282

Article de catalogue 1: EC3230011/4B28HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11399829

Article de catalogue 1: EC3230001/2C16BRD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094V orifice 16 mm laiton/FPM normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094V orifice 16 mm laiton/FPM normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12125212
Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11341189

Article de catalogue 1: EC3230001/2C16TRD000

Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11269238

Article de catalogue 1: EC3230001/2C16HRD000

Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant