ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série 238 laiton taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Manufacturer Product Datasheet  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • D'eau et des fluides aqueux neutres.
  • D'air et des gaz neutres.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Matière de la membrane: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E017 orifice 45 mm laiton/NBR normalement fermé24V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E017 orifice 45 mm laiton/NBR normalement fermé24V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11489114
Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E017 orifice 45 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E017 orifice 45 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11489115
Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E017 orifice 45 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E017 orifice 45 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11341946

Article de catalogue 1: EC3220011/2D45HHD000

Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E016 orifice 30 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E016 orifice 30 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11412579
Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E016 orifice 30 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E016 orifice 30 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11489113
Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E016 orifice 30 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCG238E016 orifice 30 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11362660
Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCE238D002 orifice 12 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCE238D002 orifice 12 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11352314

Article de catalogue 1: EC3220001/2D121BD000

Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCE238D007 orifice 12 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCE238D007 orifice 12 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12160015
Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCE238D007 orifice 12 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCE238D007 orifice 12 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12160016

Article de catalogue 1: EC3220001/2D12TFD000

Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCE238D002 orifice 12 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32200 série SCE238D002 orifice 12 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11344435

Article de catalogue 1: EC3220001/2D12TBD000

Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Matière de la membrane: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant