ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32018 série 262-263K-LT laiton cryogénique taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: PTFE
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Électrovanne 2/2 Type 32018 série E262K114S1TD0FL cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32018 série E262K114S1TD0FL cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CA 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13448297
Électrovanne 2/2 Type 32018 série 8262K114S1TD0H1 cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CC 1/4"  NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type 32018 série 8262K114S1TD0H1 cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CC 1/4" NPT Numéro d`article ERIKS: 13448298
Électrovanne 2/2 Type: 32018 série SCE263.209LT cryogénique orifice 7,1 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32018 série SCE263.209LT cryogénique orifice 7,1 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CA 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815098

Article de catalogue 1: EC3201801/4A7BBSD000

Électrovanne 2/2 Type: 32018 série SCE263.209LT cryogénique orifice 7,1 mm laiton/PTFE normalement fermé 230V CA 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32018 série SCE263.209LT cryogénique orifice 7,1 mm laiton/PTFE normalement fermé 230V CA 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815101

Article de catalogue 1: EC3201801/4A7BHRD000

Électrovanne 2/2 Type 32018 série G263K240S1TD0F8 cryogénique orifice 3,2 mm laiton/PTFE normalement fermé 230V CA 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32018 série G263K240S1TD0F8 cryogénique orifice 3,2 mm laiton/PTFE normalement fermé 230V CA 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13448323
Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K206S1TD0FL cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CA 3/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K206S1TD0FL cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CA 3/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13706495
Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K206S1TD0H1 cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CC 3/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K206S1TD0H1 cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CC 3/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13448301
Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K206S1TD0F8 cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 230V CA 3/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K206S1TD0F8 cryogénique orifice 5,6 mm laiton/PTFE normalement fermé 230V CA 3/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13448302
Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K210S1TD0FL cryogénique orifice 7,1 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CA 3/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K210S1TD0FL cryogénique orifice 7,1 mm laiton/PTFE normalement fermé 24V CA 3/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13448299
Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K210S1TD0F8 cryogénique orifice 7,1 mm laiton/PTFE normalement fermé 230V CA 3/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32018 série E263K210S1TD0F8 cryogénique orifice 7,1 mm laiton/PTFE normalement fermé 230V CA 3/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13448300
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: PTFE
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)