ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32009 série 262 inox taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Joint
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32009 série 8262K086S1N00FL orifice 2,4 mm inox/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32009 série 8262K086S1N00FL orifice 2,4 mm inox/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" NPT Numéro d`article ERIKS: 11815091
Électrovanne 2/2 Type: 32009 série 8262K086S1V00H1 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 24V DC 1/4" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32009 série 8262K086S1V00H1 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 24V DC 1/4" NPT Numéro d`article ERIKS: 12451957
Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K182S1N01H1 orifice 2,4 mm inox/NBR normalement fermé commande manuelle d'urgence 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K182S1N01H1 orifice 2,4 mm inox/NBR normalement fermé commande manuelle d'urgence 24V DC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12763765
Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K182S1N00H1 orifice 2,4 mm inox/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K182S1N00H1 orifice 2,4 mm inox/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13416040
Électrovanne 2/2 Type: 32009 série 8262K086S1V00F8 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 230 V AC 1/4" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32009 série 8262K086S1V00F8 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 230 V AC 1/4" NPT Numéro d`article ERIKS: 12451955
Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K182S1N00F8 orifice 2,4 mm inox/NBR normalement fermé 230V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K182S1N00F8 orifice 2,4 mm inox/NBR normalement fermé 230V AC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13416039
Électrovanne 2/2 Type 32009 série 8262K007S1N00FL orifice 3,2 mm inox/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type 32009 série 8262K007S1N00FL orifice 3,2 mm inox/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" NPT Numéro d`article ERIKS: 13416041
Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K184S1N00FL orifice 3,2 mm inox/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K184S1N00FL orifice 3,2 mm inox/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13416042
Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K184S1N00H1 orifice 3,2 mm inox/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32009 série E262K184S1N00H1 orifice 3,2 mm inox/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13416064
Électrovanne 2/2 Type 32009 série 8262K007S1N00F8 orifice 3,2 mm inox/NBR normalement fermé 230V AC 1/4" NPT ASCO Électrovanne 2/2 Type 32009 série 8262K007S1N00F8 orifice 3,2 mm inox/NBR normalement fermé 230V AC 1/4" NPT Numéro d`article ERIKS: 12946309
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Joint
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant