ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 fig. 32000 série 256 laiton filetage interieur

Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccord coté process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B466VMS laiton/FPM diamètre au siège 1,6mm commande manuel de secours 24V AC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B466VMS laiton/FPM diamètre au siège 1,6mm commande manuel de secours 24V AC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 13415993
Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B470VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 24V AC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B470VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 24V AC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12647859

Article de catalogue 1: EC3200001/4C2E1FD000

Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B404VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 24V AC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B404VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 24V AC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 13415995
Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B402VMS laiton/FPM diamètre au siège 1,6mm commande manuel de secours 24V AC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B402VMS laiton/FPM diamètre au siège 1,6mm commande manuel de secours 24V AC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 13415941
Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B470VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 24V DC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B470VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 24V DC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 13280190
Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B466VMS laiton/FPM diamètre au siège 1,6mm commande manuel de secours 24V DC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B466VMS laiton/FPM diamètre au siège 1,6mm commande manuel de secours 24V DC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12215357
Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B404VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 24V DC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B404VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 24V DC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12638651

Article de catalogue 1: EC3200001/4C2ETBD000

Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B402VMS laiton/FPM diamètre au siège 1,6mm commande manuel de secours 230V AC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B402VMS laiton/FPM diamètre au siège 1,6mm commande manuel de secours 230V AC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 13415940
Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B471V laiton/FPM diamètre au siège 4mm commande manuel de secours 230V AC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B471V laiton/FPM diamètre au siège 4mm commande manuel de secours 230V AC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12979156
Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B404VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 230V AC 1/4"BSPP ASCO Electrovanne 2/2 fig. 32000 série SCG256B404VMS laiton/FPM diamètre au siège 2,4mm commande manuel de secours 230V AC 1/4"BSPP Numéro d`article ERIKS: 13415996
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccord coté process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant