ProductPage

Robinet incendie Type: 907 Bronze Diagonale Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 31mm PN16 Bride DN25 Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 31mm PN16 Bride DN25 Numéro d`article ERIKS: 11811749

Article de catalogue 1: EC009072531CA12

Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 44mm PN16 Bride DN32 Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 44mm PN16 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 11811750
Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 51mm PN16 Bride DN40 Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 51mm PN16 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 11811751

Article de catalogue 1: EC009074052CA12

Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN16 Bride DN50 Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 11811752

Article de catalogue 1: EC009075066CA12

Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Bride DN65 Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 11811753

Article de catalogue 1: EC009076581CA12

Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 89mm PN16 Bride DN80 Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 89mm PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 11811754

Article de catalogue 1: EC009078089CA12

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Diagonale
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: NBR
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)