ProductPage

ARI Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier A souder bout à bout PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0460
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN15 ARI Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN15 Numéro d`article ERIKS: 12401954
Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN20 ARI Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN20 Numéro d`article ERIKS: 12711829

Article de catalogue 1: EC014170020SRL5

Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN25 ARI Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN25 Numéro d`article ERIKS: 12403928
Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN32 ARI Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN32 Numéro d`article ERIKS: 12439370
Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN40 ARI Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN40 Numéro d`article ERIKS: 12711830

Article de catalogue 1: EC014170040SRL5

Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN50 ARI Robinet à soupape Série: 45.005 Type: 1417 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 A souder bout à bout DN50 Numéro d`article ERIKS: 12711831

Article de catalogue 1: EC014170050SRL5

Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0460
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)