ECON® Robinet à pointeau Type: 230 Acier inoxydable Droit Poignée en T Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Présentation du produit |
ECON®
Robinet à pointeau Type: 230 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 3mm PN400 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/4" (8)
Numéro d`article ERIKS: 11810639
Article de catalogue 1: EC0023001/4GF25 |
|||
ECON®
Robinet à pointeau Type: 230 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 4mm PN400 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/8" (10)
Numéro d`article ERIKS: 11810640
Article de catalogue 1: EC0023003/8GF25 |
|||
ECON®
Robinet à pointeau Type: 230 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 6mm PN400 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15)
Numéro d`article ERIKS: 11810638
Article de catalogue 1: EC0023001/2GF25 |