ProductPage

ECON® Robinet à pointeau Type: 229 Acier inoxydable Droit Poignée en T Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Robinet à pointeau Type: 229 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 3mm PN400 Fileté (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à pointeau Type: 229 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 3mm PN400 Fileté (BSPP) 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 12035527

Article de catalogue 1: EC0022901/4GD25

Robinet à pointeau Type: 229 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 6mm PN400 Fileté (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à pointeau Type: 229 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 6mm PN400 Fileté (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11810636

Article de catalogue 1: EC0022901/2GD25

Robinet à pointeau Type: 229 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Fileté (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à pointeau Type: 229 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Fileté (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12035528
Robinet à pointeau Type: 229 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Fileté (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à pointeau Type: 229 Acier inoxydable/PTFE Droit Poignée en T Diamètre de passage: 8mm PN400 Fileté (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11810637

Article de catalogue 1: EC002290001GD25

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)